不二貿易
スタッキングチェアBK FBC-01(33903)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(2脚)
注文コード
73601064
品番
49895
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
構造部材:スチール[エボキシ樹脂塗装]、張り材:テスリン生地
質量(kg)
2.6
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52×61×73.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
数量1につき
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
沖縄地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
数量1以上のご注文
お送りできません