1400S-100 マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易 73601088

1400S-100 マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易 73601088
1400S-100 マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易 73601088
1400S-100 マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易 73601088

マイクロレール(ステンレス)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)100
ストローク(mm)117.3
内容量1本注文コード73601088品番1400S-100
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。
小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。
この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。

質量(g)55定格荷重(N)98/組寸法B(mm)70高さ(mm)14厚さ(mm)12.8レールタイプ左右共通寸法A(mm)40種類スライド形ストローク(mm)117.3レール長さ(mm)100段数3材質(レール)SUS304材質(ボール)SWCH取付穴Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73601106
2023-06-08
用途: キッチンのゴミ箱

キッチンのゴミ箱の収納用に錆びないスライドレールとして購入しました。非常にスムーズな動きに感心しましたが、使用1週間で、錆び付き動きが悪くなり残念です。レールはステンレスですが、ボールがSWCH鋼製のため発錆したものです。
ボールを含めたオールステンレスにするべきでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする