曜日別特売
1800-200 スライドレール(軽荷重) 高千穂交易 73601307

1800-200 スライドレール(軽荷重) 高千穂交易 73601307
1800-200 スライドレール(軽荷重) 高千穂交易 73601307
1800-200 スライドレール(軽荷重) 高千穂交易 73601307

スライドレール(軽荷重)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)200
ストローク(mm)229
定格荷重(N)147/組
内容量1本注文コード73601307品番1800-200
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽荷重用3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。
海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。
この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。

寸法C(mm)145寸法D(mm)160種類スライド形ストローク(mm)229レール長さ(mm)200定格荷重(N)147/組段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)16高さ(mm)20質量(g)200取付穴Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする