SU-NP サインユニマーカー 吾妻商会(AZUMA) 73601396

SU-NP サインユニマーカー 吾妻商会(AZUMA) 73601396
SU-NP サインユニマーカー 吾妻商会(AZUMA) 73601396
SU-NP サインユニマーカー 吾妻商会(AZUMA) 73601396
SU-NP サインユニマーカー 吾妻商会(AZUMA) 73601396

サインユニマーカー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
内容量1箱(10個)注文コード73601396品番SU-NP
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

縁石ブロック等に設置する反射式小型サイン板です。

用途
車両の路上駐車禁止を注意喚起
材質(サイン面)高輝度プルズム反射シート蛍光黄緑(反射シート)取付方式接着剤寸法(縦×横)(mm)(サイン部)77×80、(底板)130×100表示内容駐車禁止標示面両面標示
注意
※公道に設置する場合、行政機関の許可が必要です。
※車両や自転車※歩行者が接触しない箇所に設置。
※接着剤は含まれておりません。
※接着剤使用量約50g/個。
※設置の際は、設置面を清掃し乾かして施工してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,150/税込1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする