曜日別特売
3800-16 スライドレール(中荷重) 高千穂交易 73601876

3800-16 スライドレール(中荷重) 高千穂交易 73601876
3800-16 スライドレール(中荷重) 高千穂交易 73601876
3800-16 スライドレール(中荷重) 高千穂交易 73601876

スライドレール(中荷重)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)406.4
ストローク(mm)431.8
定格荷重(N)646/組
内容量1本注文コード73601876品番3800-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。
伸長方向のシーケンシャル・モーション機構付きです。
ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。
海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。
この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。

寸法A(mm)114.3寸法B(mm)241.3寸法C(mm)355.6寸法D(mm)127寸法E(mm)241.3寸法F(mm)342.9寸法G(mm)368.3種類スライド形ストローク(mm)431.8レール長さ(mm)406.4定格荷重(N)646/組段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)12.7高さ(mm)50.8質量(g)890取付穴Φ4.5、4.5×5.2(使用ネジ:M4バインド小ネジのみ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする