曜日別特売
UPN-152 でんでんスプーン 三信化工 73604616

でんでんスプーン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
若草
内容量1本注文コード73604616品番UPN-152
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

幅狭なので口を大きく開けなくてもOK。食事が楽しい樹脂製のソフトスプーン。
軽い樹脂製。すべりにくく手に馴染む凹凸デザイン加工。

仕様食洗機可、酸素系漂白可、塩素系漂白不可種別食洗機可、酸素系漂白可、塩素系漂白不可材質エラストマー若草質量(g)約17ケース入数100寸法(幅W×長さL)(cm)2.8×19.8耐熱温度(℃)120洗濯方法乾燥機可(85℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする