曜日別特売
CUMS-43RHPY ハッピー(介援隊オリジナル) 小鉢 東海興商 73604844

ハッピー(介援隊オリジナル) 小鉢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)142
内容量1個注文コード73604844品番CUMS-43RHPY
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

人気の介援隊オリジナルシリーズ。
持ちやすく滑りにくい毎日の食事にぴったりな自助食器シリーズ。
スプーンですくいやすく、食べ物が外に逃げないデザインです。
食器のフチは広くしっかりとしたつかみやすいフチです。
食器底部のすべり止め加工が新しくなりました。食器をすべりにくく、安定させます。

仕様食洗機可、塩素系漂白不可材質メラミン樹脂、裏面:シリコーンゴムサイズ質量(g)142ケース入数100耐熱温度(℃)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.8×14.6×4.0洗濯方法乾燥機可電子レンジ×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする