東海興商
テレサシリーズラベンダー ミニ小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73604923
品番
TS-107
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
持ちやすさを重視したデザイン。滑り落ちても安心の強化磁器。
仕様
食洗機可
材質
強化磁器
質量(g)
95
ケース入数
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.5×8.5×3
洗濯方法
乾燥機可
電子レンジ
○