曜日別特売
- 水が切れるスタンドマグ ライクイット 73605018

水が切れるスタンドマグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード73605018品番-
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

握りやすいもち手と口当たりのよい飲み口のうがいコップ。
ひっくり返して水が切れて、飲み口が下につかず衛生的。

仕様食洗機不可材質AS樹脂グレー容量(mL)270質量(g)115ケース入数40寸法(cm)幅(持ち手含む)10×飲み口径7.2×高さ10耐熱温度(℃)-30~80洗濯方法乾燥機不可電子レンジ×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする