曜日別特売
- スタッキングコップ 小森樹脂 73605124

スタッキングコップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード73605124品番-
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

積み重ねができ、割れにくいコップ!

仕様食洗機可(家庭用)材質メタクリル樹脂ブラック容量(mL)200質量(g)43ケース入数400寸法(cm)飲み口径6.7×高さ8耐熱温度(℃)-20~100洗濯方法乾燥機可(家庭用)電子レンジ×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする