曜日別特売
EMG-50 アイガーマルチブレードメタルエッジ EIGERTOOL(アイガーツール) 73605169

商品単体画像

EMG-50 アイガーマルチブレードメタルエッジ EIGERTOOL(アイガーツール) 73605169
EMG-50 アイガーマルチブレードメタルエッジ EIGERTOOL(アイガーツール) 73605169
EMG-50 アイガーマルチブレードメタルエッジ EIGERTOOL(アイガーツール) 73605169
EMG-50 アイガーマルチブレードメタルエッジ EIGERTOOL(アイガーツール) 73605169

アイガーマルチブレードメタルエッジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
73605169
品番
EMG-50
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

金属切断に強いマルチブレードです
刃先の形状を改良し、鉄板も切断が可能
市販されているほとんどのマルチカッターで使えます(ボッシュのスターロックをご使用の際は付属の丸リングをお使いください。)
OIS・STARLOCK(PLUS,LOCK)兼用

材質
バイメタル
寸法(mm)
32×105×5
切断能力
2.75Φ丸釘:50本、鉄鋼板:1.6mm、銅/アルミ板:2mm、銅管:30mm、木材:50mm、樹脂:50mm
対応機種
マキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ
切断可能 材質
2.75Φ丸釘、鉄鋼板、銅/アルミ板、銅管、木材、樹脂

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする