エッシトリマー用替刃

エッシトリマー用替刃 - ツボサン

ET20に装着して使用する荒刃です。

用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番
852-8006
材質
炭素工具鋼(SK-2)
全長(mm)
100
刃長(mm)
30
刃幅(mm)
4.5
内容量
1個
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82609628ETB21
¥1,600
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする