曜日別特売
536-380 安寿 コンパクト折りたたみシャワーベンチ IC 骨盤サポートタイプ Aron(アロン化成) 73606533

安寿 コンパクト折りたたみシャワーベンチ IC 骨盤サポートタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブルー
内容量1台注文コード73606533品番536-380
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

狭い浴室でも安心して使えます。
片手ですばやく折りたため、自立します。
腕を曲げずに持ち運べるので、軽い力で楽に移動させられます。
折りたたみレバーが座面についているので、前からも後ろからも折りたたみを行えます。
背骨の凸部が背もたれに当たらず、痛くないのでしっかり座れます。

仕様完成品材質座面・背もたれ:ポリエチレン、ソフトパッド:EVA(抗菌加工済み)、パイプ:アルミ質量(kg)約3.0ブルーケース入数2加工SIAA防カビ加工寸法(cm)幅41×奥行40~47×高さ43~53、折りたたみ時:奥行29×高さ54~64、座面:幅36×奥行31、座面高:32~42(6段階/2)機能ワンタッチ折りたたみ、ソフトパッド付、ソフトパッド着脱、ソフト座面最大使用者体重(kg)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする