島製作所
折りたたみシャワーチェアー楽湯DX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
パープル
ライトグリーン
パープル
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73607529
品番
7250
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
シャワーフックが付いて便利。
仕様
完成品
材質
座面・背もたれ:ポリエチレン、肘掛け:ポリプロピレン、座面・背もたれパット:EVA、本体:アルミ(粉体塗装)、足ゴム:TPR
質量(kg)
3.9
色
パープル
ケース入数
2
寸法(cm)
幅50×奥行45~52×高さ67.5~79、折りたたみ時:奥行22×高さ76.5~86.5、座面:幅38×奥行32、座面高:37~47(5段階/2.5)、ひじ掛け高:21
機能
折りたたみ、ひじ掛け跳ね上げ、シャワーフック
最大使用者体重(kg)
100