曜日別特売

ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
内容量1セット(10巻)チューブ外径(Φmm)10注文コード73607671品番AS4 35-10 10×7.5
参考基準価格(税別)¥52,800販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性にすぐれています。
ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。

用途
油・空圧機器用チューブ
集中潤滑機器用チューブ
塗装機器用チューブ
化学プラント用チューブ
使用温度範囲(℃)-20~+60(空気)・0(-20)~+50(水、油)内容10巻最高使用圧力(MPa)<0.781巻長さ(m)20最小曲げ半径(mm)40チューブ外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)3.1使用流体空気・水、油チューブ内径(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※流体が水・油の場合、ワンタッチ継手はご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする