曜日別特売

ジュンロン UFL 低摩擦ポリウレタンチューブ

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
内容量1セット(2巻)チューブ外径(Φmm)10注文コード73607838品番UFL-25L-10-100BU
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

特殊押出し技術を用いチューブ表面をシボ状にすることにより低摩擦化を実現し、すべり性を向上させました。
チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れます。
ケーブルベアーの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。
すべり性シート、ふっ素コーティングなどを施さなくても、従来のポリウレタンチューブに比べステージ位置決め精度の向上につながります。
基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出・低ブリード)はジュンロンUF(ポリウレタンチューブ)と同等です。

用途
摺動などの可動配管
ケーブルベアー内配管
高密度(省スペース)配管
使用温度範囲(℃)-20~+60(空気)、0~+50(水)内容2巻最高使用圧力(MPa)<0.61巻長さ(m)100最小曲げ半径(mm)22チューブ外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)2.4使用流体空気・水チューブ内径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品の使用温度範囲、最高使用圧力範囲内でご使用下さい。
※ジュンロンUFLに水道水を通水する場合、残留塩素の影響を受けますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする