536-483 安寿 高さ調節付浴槽台R"かるぴったん"ミニ すべり止めシートタイプ Aron(アロン化成) 73608159

安寿 高さ調節付浴槽台R"かるぴったん"ミニ すべり止めシートタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブルー
内容量1台注文コード73608159品番536-483
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

軽くてラクチン、しっかり吸着。高さ調節付浴槽台Rシリーズ”かるぴったん”。
便利な目盛り付の高さ調節機能。
プラスチック製で軽量!軽いのでラクに扱えます。
吸着しやすく、滑りにくい!二重吸盤で強力に吸着します。お湯を張った後でも吸着します。
使用後もラクラク!無理なく吸盤解除できます。お手入れカンタン、便利な目盛り付きで高さ調節もカンタン!吸盤オープナーが付いているので、体を捻らずに解除できます。腰にずしっとこない。

材質天板・脚:ポリプロピレン、脚ゴム:エラストマー質量(kg)約1.9ブルーケース入数2加工SIAA防カビ加工寸法(cm)幅32.5×奥行28.5×高さ15~22.5、天板:幅32×奥行27最大使用者体重(kg)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする