曜日別特売
536-482 安寿 高さ調節付浴槽台R"かるぴったん"標準 ソフトクッションタイプ Aron(アロン化成) 73608177

安寿 高さ調節付浴槽台R"かるぴったん"標準 ソフトクッションタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード73608177品番536-482
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

軽くてラクチン、しっかり吸着。高さ調節付浴槽台Rシリーズ”かるぴったん”。
便利な目盛り付の高さ調節機能。
プラスチック製で軽量!軽いのでラクに扱えます。
吸着しやすく、滑りにくい!二重吸盤で強力に吸着します。お湯を張った後でも吸着します。
使用後もラクラク!無理なく吸盤解除できます。お手入れカンタン、便利な目盛り付きで高さ調節もカンタン!吸盤オープナーが付いているので、体を捻らずに解除できます。腰にずしっとこない。

材質天板・脚:ポリプロピレン、脚ゴム:エラストマー、パッド:EVA質量(kg)約2.4レッドケース入数2加工SIAA防カビ加工寸法(cm)幅42×奥行33×高さ15~22.5、天板:幅42×奥行32最大使用者体重(kg)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする