コンドーテック
枠式ターンバックル(両オーフ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
呼び
16
9
16
19
22
25
32
12
38
サイズ
W5/8″
W3/8″
W5/8″
W3/4″
W7/8″
W1″
W1 1/4″
W1/2″
W1 1/2″
表面処理
生地
生地
ドブメッキ
ユニクロ
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73608334
品番
011A2AEE16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
表面処理
生地
質量(kg)
1.07
サイズ
W5/8″
呼び
16
寸法B(mm)
24
使用荷重(tf)
1.3
セット長さL(min)/L(max)
344/538
ねじ長さS(mm)
120
枠長l(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
12.7
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。
W1/2″はLSタイプになります。