曜日別特売
011A2UEE16 枠式ターンバックル(両オーフ) コンドーテック 73608492

011A2UEE16 枠式ターンバックル(両オーフ) コンドーテック 73608492
011A2UEE16 枠式ターンバックル(両オーフ) コンドーテック 73608492
011A2UEE16 枠式ターンバックル(両オーフ) コンドーテック 73608492

枠式ターンバックル(両オーフ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び16
サイズW5/8″
表面処理ユニクロ
内容量1本注文コード73608492品番011A2UEE16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
表面処理ユニクロ質量(kg)1.07サイズW5/8″呼び16寸法B(mm)24使用荷重(tf)1.3セット長さL(min)/L(max)344/538ねじ長さS(mm)120枠長l(mm)250使用荷重(kN)12.7
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。
W1/2″はLSタイプになります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73608492011A2UEE1606563234UEE16011A2UEE16 枠式ターンバックル (両オーフ) コンドーテック 06563234枠式ターンバックル (両オーフ)コンドーテック1本
2,898
税込3,188
注文コード変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: ワイヤーの張りの調整
有限会社アスコ通信特機

両オフというのが店ではなかなか置いて無くて重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする