曜日別特売
PN-L12211D 入浴グリップ[ユクリア]コンパクト130 パナソニックエイジフリー・ライフテック 73608773

入浴グリップ[ユクリア]コンパクト130

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
オレンジ
内容量1台注文コード73608773品番PN-L12211D
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

グリップは防カビ加工でお手入れしやすい!・防カビ加工、ユクリアシリーズ。
カビ菌の内部への増殖をブロック。
防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。

材質本体:アルミ、本体カバー:ABS樹脂、固定プレート・グリップ:ポリプロピレン、ハンドル(構造部):アルミ、ノブ:ポリアセタール樹脂質量(kg)2.9オレンジ加工SIAA防カビ加工寸法(cm)幅16.5×奥行29.5~38×高さ26~31、本体高さ:13、ハンドル高さ:13~18(3段階/2.5)取付可能寸法(cm)縁幅4.5~13最大使用者体重(kg)100
注意
※マットレスは含みません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする