ライド

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品29日以内出荷とは
内容量
1脚
肘掛
あり
色
テラコッタ
注文コード
73608897
品番
No.3561F-K
参考基準価格(税別)¥95,100販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980

からだの重心位置の変化に応じて、思いのままに「前に」「後ろに」ゆられる優雅な動き。
心地よくゆられながら、さまざまに変化するワーカーの姿勢に自然な流れで対応します。

色
テラコッタ
肘掛
あり
材質
張材:(背)弾性ポリエステルメッシュ材、(座)ポリエステル布、クッション:(座)モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪
質量(kg)
16.3
機能
スイングスライド機構、スイングスライド動作固定可能(シート部水平位置)
座高(mm)
410~500
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
640×530~625×910~1050
色(脚部)
ホワイトフレーム、脚ベース:ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※軒先渡しになります。階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,600/税込¥6,160
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【在宅勤務にオススメ】オフィスチェアー『RIDE(ライド)』
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする