535-095 安寿 バスボード(薄型) Aron(アロン化成) 73608947

安寿 バスボード(薄型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード73608947品番535-095
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

段差をおさえた薄型タイプ。グリップ位置も選べます。
滑りにくく握りやすい太さのグリップ。取り付け位置は2カ所選べます。

材質ポリプロピレン、ステンレス、エラストマー質量(kg)3.6幅(cm)73ケース入数2寸法(cm)幅73×奥行32×ボード厚さ2.5、手すり:直径3×高さ12取付可能寸法(cm)内寸55~68最大使用者体重(kg)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする