曜日別特売
535-277 安寿 おく楽ぴったりマット Aron(アロン化成) 73609148

安寿 おく楽ぴったりマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グリーン
内容量1枚注文コード73609148品番535-277
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

踏み込み安心。浴槽へスキマなく敷けるぴったりマット。
カーブの大きさを使い分けられるので、多くの浴槽にぴったりフィット。
底面のカーブが大きい浴槽でも、マットを隅まで寄せられるので、隙間が減り、足がマットの上に乗るので安心!・幅カットで浴槽のカーブにかからずに敷けて安心です。
底面幅が狭い浴槽でも、浴槽とマットがきちんと接している面だけを踏める!

寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)70×42×0.3質量(kg)1.6材質合成ゴム使用場所浴槽内、洗い場加工防カビ加工ケース入数6グリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする