亀屋
ブルー 入浴介助用エプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
Lフリー
フリー
Lフリー
色
ピンク
ブルー
ピンク
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73609394
品番
100-48
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
安心の防水、抜群のコストパフォーマンス。衣服の上から身につけるだけです。
首周りはリボンで調節可能。
材質
表:ポリウレタン、裏:ポリエステル
色
ピンク
サイズ
Lフリー
質量(g)
300
身長(cm)
170~180
加工
防水加工、速乾性
丈(cm)
140
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)