曜日別特売
525450 布団用袋型防水シーツ 岡山三誠 73610645

布団用袋型防水シーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(cm)100×200
内容量1枚注文コード73610645品番525450
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ファスナー式でしっかり。
二層構造による完全防水。
表面は撥水加工でソフトな肌触り。

寸法(幅W×長さL)(cm)100×200材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリウレタンラミネート洗濯方法洗濯機可、脱水機不可、乾燥機不可加工防水加工寸法(cm)100×200
注意
※お洗濯の際はタッチホックとファスナーを必ず閉じてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする