曜日別特売
HB-UE ハバック 上向き寝 丸井商事 73610943

ハバック 上向き寝

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード73610943品番HB-UE
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

円背の方でも上向きで寝るために!拘縮予防にも活躍中。
仰臥位が取りやすい体位変換器。
肩と首の隙間にフィット。寝返りの邪魔にはなりません。
カバー生地が2色で頭の置く位置をわかりやすくしました。

材質生地:綿76%・ポリウレタン4%・ポリエステル20%、中材:ナジーム+ビーズ質量(g)750ケース入数4洗濯方法洗濯機可(ネット使用)、脱水機可、乾燥機可(80℃)寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)50×48×15cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする