ケアマックス
ビーズパッド 角座
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73610995
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
最適ポジションで快適・・・!体位保持や床ずれの防止に。
仕様
手洗い可
材質
表地:パイル(ポリエステル80%、綿20%)、中材:発泡ポリスチレン100%
カバー
別売替カバー:無し
質量(g)
約150
寸法(cm)
38×38
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
38×38×5cm