曜日別特売
- ビーズパッド 大型マット ケアマックス 73611004

ビーズパッド 大型マット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード73611004品番-
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

最適ポジションで快適・・・!体位保持や床ずれの防止に。

仕様手洗い可材質表地:パイル(ポリエステル80%、綿20%)、中材:発泡ポリスチレン100%カバー別売替カバー:無し質量(g)約950寸法(cm)100×70寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)70×100×4.5cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする