アルケア
抑制帯 グリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1組(2個)
サイズ
4号
2号
3号
4号
5号
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73611187
品番
20973
参考基準価格(税別)
¥6,490
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
装着時の不快感を軽減しながら的確な抑制を提供する抑制帯。
材質
綿、ウレタン、レーヨン、ポリエステル、鉄
サイズ
4号
適合部位
小児:手首・足首・膝、成人:手首
アズワン品番
64-8900-35
洗濯方法
洗濯機不可、乾燥機不可
適合寸法(cm)
(周囲)10~23cm