エランサ(ELANSA)
木製カウンター
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
色
ナチュラル
ナチュラル
ホワイト
質量(kg)
23.7
11.7
19.5
23.7
26.1
27
30.3
36.3
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73611390
品番
MLCD-106-NA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
組み合わせ次第で、様々なレイアウトで使用ができます。
質量(kg)
23.7
色
ナチュラル
タイプ
ローカウンター
外寸(mm)
1000×600×720
材質
天板・側板・帯板:メラミン化粧板、エッジ:PVC
注意
※エランサ木製カウンターシリーズは連結できません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しもしくは軒先渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません