MDS-084H-NA 木製ディスプレイラック エランサ(ELANSA) 73611548

 

MDS-084H-NA 木製ディスプレイラック エランサ(ELANSA) 73611548
MDS-084H-NA 木製ディスプレイラック エランサ(ELANSA) 73611548

木製ディスプレイラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品6日以内出荷とは
色ナチュラル
質量(kg)53.9
内容量1台注文コード73611548品番MDS-084H-NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

組み合わせ次第で、様々なレイアウトで使用ができます。

質量(kg)
53.9
色
ナチュラル
段数
4段
外寸(mm)
800×400(扉の取っ手含めると460)×1716
材質
メラミン化粧板
タイプ
ディスプレイラック
有効内寸(mm)
760×396×355(1段あたり)
注意
※エランサ木製カウンターシリーズは連結できません。
※棚板の位置は変更できません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しもしくは軒先渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,300/税込¥3,630
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする