曜日別特売

介護つなぎ服(前開き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
グリーン/チェック柄
内容量1枚注文コード73611634品番403420
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

洗濯してもとれにくかった臭いも、光触媒加工で軽減させた前面ファスナー式寝巻き。
ゆったりラグランの長袖。
胸元は下から上に股は右から左にファスナーが開きます。
付属のフックキーのみファスナーの開閉が可能。
前面と股部がファスナーで開閉しますので、着替え・診療・おむつ交換に便利。
内側は肌触りの良い起毛仕立てで、着心地を重視しました。

素材ポリエステル60%、綿40%付属品フックキー2個洗濯方法洗濯機可(40℃・ネット使用)、脱水機可、乾燥機可(60℃・ネット使用)加工抗菌加工、消臭加工対応シーズン通年用性別男女兼用グリーン/チェック柄サイズLL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする