- 果実酒びんS型 グレージュ 2.7L タケヤ化学工業 73612117

果実酒びんS型 グレージュ 2.7L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73612117
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

軽くて丈夫なプラスチック製の果実酒びん。並べて収納しやすい角型の2.7リットルサイズ。丈夫で割れにくく、とても軽いPET樹脂製。酸に強く、においや汚れもつきにくいので、酢漬けや果実酒・酵素シロップづくりなど様々な用途で使える。
ワンタッチ開閉タイプの注ぎ口。余分なガスを自然に排出するガス抜き弁付き。発酵性のあるものを保存でき、酵素シロップ作りにも最適。いくつか並べてもスッキリな角型デザイン。
梅酒作りの材料目安 梅の実約600g、ホワイトリカー1L、氷砂糖250~500g。

材質
本体/PET フタセット/PP パッキン/シリコーンゴム
色
グレージュ
質量(g)
216
容量(L)
2.7
寸法(cm)
15.4×12.9×22.5
耐熱温度(℃)
PET/60 PP/120 シリコーンゴム/140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする