曜日別特売
- 果実酒ビンS型 グレージュ 1.4Lスリム タケヤ化学工業 73612135

果実酒ビンS型 グレージュ 1.4Lスリム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73612135
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

軽くて丈夫なプラスチック製の果実酒びん。冷蔵庫のドアポケットに収納可能。
注ぎ口はワンタッチ開閉タイプ。
余分なガスを自然に排出するガス抜き弁付き。ガス抜き弁は閉じておくこともでき、フルーツやお酒の風味を逃がさない。冷蔵庫のドアポケットに収まる。

材質
本体/PET フタセット/PP パッキン/シリコーンゴム
色
グレージュ
質量(g)
124
容量(L)
1.4
寸法(cm)
10.2×9.4×19.2
耐熱温度(℃)
PET/60 PP/120 シリコーンゴム/140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする