曜日別特売
- 折りたためる荷物収納スタンド 不二貿易 73612205

- 折りたためる荷物収納スタンド 不二貿易 73612205
- 折りたためる荷物収納スタンド 不二貿易 73612205
- 折りたためる荷物収納スタンド 不二貿易 73612205

折りたためる荷物収納スタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73612205
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

ご自宅、オフィス、飲食店など様々なシーンでご使用いただけます。
使う人を選ばず、使いやすいブラックカラーの荷物収納器です。
使った後は折りたたみできるので、コンパクトに収納しやすいです。

材質
本体/(布部分)ポリエステル ワイヤー/銅
寸法(mm)
355×75-290×315-390
質量(kg)
0.62
耐荷重(kg)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする