W470 キルト八分袖前開きシャツ(プラスチックホック式) 紳士用 ウエル 73612657

キルト八分袖前開きシャツ(プラスチックホック式) 紳士用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード73612657品番W470
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

プラスチックホック式で着脱が楽にできます。

サイズS胸囲(cm)80~88ケース入数40加工抗菌加工、防臭加工、消臭加工素材表・裏:綿100%、中綿:ポリエステル100%、あて布部:ウール・ナイロン・他洗濯方法洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする