ウエル
紳士前開き七分袖シャツ(プラスチックホック式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73612919
品番
43211
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
プラスチックホック式で着脱が楽にできます。
色
白
サイズ
L
胸囲(cm)
96~104
ケース入数
60
加工
抗菌加工、防臭加工、消臭加工
素材
綿100%
洗濯方法
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可