晃栄産業
スリングバスケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外枠寸法(mm)
1800×1800
1500×1500
1800×1800
2100×2100
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73613225
品番
18
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
外枠寸法(mm)
1800×1800
材質
吊り手:ナイロンベルト、シート:ポリプロピレン
長さ(mm)
1800
幅(mm)
50
最大使用荷重(t)
1.5
シート厚さ(mm)
1.2