曜日別特売
S-M-W2M ワンタッチ式肌着 七分袖 紳士用 日伸産業 73613357

ワンタッチ式肌着 七分袖 紳士用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード73613357品番S-M-W2M
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

前開きで、ラグラン袖のため袖口が広く着脱がらくです。

サイズM胸囲(cm)88~96ケース入数50加工抗菌加工、防臭加工対応シーズン通年用素材綿100%洗濯方法乾燥機不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする