曜日別特売
3210 耐熱大人用カバー 日本エンゼル 73614276

耐熱大人用カバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ4L
ブルー
内容量1枚注文コード73614276品番3210
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

布おむつ用のおむつカバー。定番はやっぱり安心。
色分けで、ひと目でサイズがわかり、とても便利。
繰り返しの洗濯、高温の乾燥にも機能が損なわれない高品質カバー。

胴回り(cm)98~108素材表:ポリエステルタフタ(ポリエステル100%)、裏:ポリエステルスムース(ポリエステル100%、ポリウレタンラミネート加工)洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)ブルーサイズ4L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする