FAM-18135-WOK さわやかなマグネットワイド食器棚 ホワイトガラス【Frais-フレ-】 ホームテイスト 73614357

FAM-18135-WOK さわやかなマグネットワイド食器棚 ホワイトガラス【Frais-フレ-】 ホームテイスト 73614357
FAM-18135-WOK さわやかなマグネットワイド食器棚 ホワイトガラス【Frais-フレ-】 ホームテイスト 73614357
FAM-18135-WOK さわやかなマグネットワイド食器棚 ホワイトガラス【Frais-フレ-】 ホームテイスト 73614357
FAM-18135-WOK さわやかなマグネットワイド食器棚 ホワイトガラス【Frais-フレ-】 ホームテイスト 73614357
FAM-18135-WOK さわやかなマグネットワイド食器棚 ホワイトガラス【Frais-フレ-】 ホームテイスト 73614357
FAM-18135-WOK さわやかなマグネットワイド食器棚 ホワイトガラス【Frais-フレ-】 ホームテイスト 73614357
FAM-18135-WOK さわやかなマグネットワイド食器棚 ホワイトガラス【Frais-フレ-】 ホームテイスト 73614357
FAM-18135-WOK さわやかなマグネットワイド食器棚 ホワイトガラス【Frais-フレ-】 ホームテイスト 73614357
FAM-18135-WOK さわやかなマグネットワイド食器棚 ホワイトガラス【Frais-フレ-】 ホームテイスト 73614357
FAM-18135-WOK さわやかなマグネットワイド食器棚 ホワイトガラス【Frais-フレ-】 ホームテイスト 73614357
FAM-18135-WOK さわやかなマグネットワイド食器棚 ホワイトガラス【Frais-フレ-】 ホームテイスト 73614357
FAM-18135-WOK さわやかなマグネットワイド食器棚 ホワイトガラス【Frais-フレ-】 ホームテイスト 73614357

さわやかなマグネットワイド食器棚 ホワイトガラス【Frais-フレ-】

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
73614357
品番
FAM-18135-WOK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
¥94,980

さわやかなマグネットワイド食器棚 ホワイトガラス!
幅135cmの食器棚で収納場所に困ることがない大容量スペース。
上段のガラス扉はホワイトのスモークガラスなので高級感があります。
背板はマグネットになっているので、市販のマグネット収納を取り付けてお好みでカスタマイズできます。
スライド棚には2口コンセントが付いているので、炊飯器やレンジをおいてもOK!
上段は収納扉にはソフトクローズのヒンジを採用しています。
収納スペースには大きめの取っ手を採用しているので、開きやすくなっています。

用途
事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
材質
本体:ウレタンフォーム / 合板 / 張り材:ポリエステル / 脚:スチール / キャスター:ナイロン
質量(kg)
91.8
色
ホワイトオーク
耐荷重(kg)
扉棚板:1枚につき約5 / 中段棚板:約12 / スライド棚:約5
寸法(cm)
136.4×42.7×182.7
注意
※組立時間:120分
※本製品は重量があります。搬入・移動の際は十分ご注意ください。
※ガラス部品を含む商品のため、開梱や設置の際は丁寧にお取り扱いください。
※安全のため、組立は2人以上で行ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥9,091/税込¥10,000
北海道地方数量1につき¥16,364/税込¥18,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする