SH-05-40965-NA 吸音ウォールパネル 4枚セット ホームテイスト 73614567

SH-05-40965-NA 吸音ウォールパネル 4枚セット ホームテイスト 73614567
SH-05-40965-NA 吸音ウォールパネル 4枚セット ホームテイスト 73614567
SH-05-40965-NA 吸音ウォールパネル 4枚セット ホームテイスト 73614567
SH-05-40965-NA 吸音ウォールパネル 4枚セット ホームテイスト 73614567
SH-05-40965-NA 吸音ウォールパネル 4枚セット ホームテイスト 73614567
SH-05-40965-NA 吸音ウォールパネル 4枚セット ホームテイスト 73614567
SH-05-40965-NA 吸音ウォールパネル 4枚セット ホームテイスト 73614567
SH-05-40965-NA 吸音ウォールパネル 4枚セット ホームテイスト 73614567
SH-05-40965-NA 吸音ウォールパネル 4枚セット ホームテイスト 73614567
SH-05-40965-NA 吸音ウォールパネル 4枚セット ホームテイスト 73614567
SH-05-40965-NA 吸音ウォールパネル 4枚セット ホームテイスト 73614567
SH-05-40965-NA 吸音ウォールパネル 4枚セット ホームテイスト 73614567

吸音ウォールパネル 4枚セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
色ナチュラル
内容量1セット注文コード73614567品番SH-05-40965-NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

今お使いのお部屋が、吸音性を備えたおしゃれな部屋に早変わり!
取付け簡単で生活する上での様々な音を吸音してくれます。
4カラーあるため、色々なテイストのお部屋に使うことができます!
※取付の際、部屋の壁が傷つくことがございますのでご注意ください。

用途
店舗や事務所の装飾・吸音パネルとして。
色
ナチュラル
材質
本体:ウレタンフォーム、合板、張り材:ポリエステル、脚:スチール、キャスター:ナイロン
質量(kg)
1.8/枚
寸法(cm)
40.5×1.8×80
注意
※施工時間:25分
※壁取付け用として虫ピン(20本)、ネジ(8本)が付属しています。
※取付けの際は両面テープとペンチ(虫ピン取付け用)、ドライバー(ネジ取付け用)のいずれかが必要になります。
※本商品は屋内の壁用です。天井や床面、水回り・湿気が多い場所にはご利用いただけません。
※施工後にパネルにフックを付けて物を掛けるなど、荷重のかかることはしないでください。
※製造する際に接着剤を使用しているため、においが気になる場合は、換気を行っていただくと、においが軽減されます。
※本商品を施工した壁面から本商品を取り外す時は、虫ピンやネジの穴が残ります。また、両面テープと壁との接着面を痛めたり、跡が残る場合があります。あらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,364/税込¥1,500
北海道地方数量1につき¥2,273/税込¥2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする