曜日別特売
A4985 リハビリパンツ 脇メッシュタイプ ニシキ(川本産業) 73615116

リハビリパンツ 脇メッシュタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード73615116品番A4985
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

紙オムツの嫌なムレ、さようなら。これ一枚で安心!吸水量は約200cc。

サイズMケース入数10ウエスト(cm)56~96素材表:ポリエステル100%、裏:綿80%・ポリエステル20%洗濯方法洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機可(100℃)吸水量(mL)約200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする