曜日別特売
9046 ふんわりソックス パシフィックサプライ 73615798

ふんわりソックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24~26
内容量1足注文コード73615798品番9046
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

足に変形やむくみがある方に。リーチャー等の自助具が使えます。
伸縮性の良さによる肌触りのよさで、多くの方にご愛顧いただいております。
履き口が広く開き、履き込みが容易です。また局所的な締め付けや圧迫がありません。
変形や痛みのある足指関節部につま先の縫い山が当たりません。

サイズLサイズ(cm)24~26ケース入数10素材アクリル、ナイロン、ウール、ポリウレタン洗濯方法乾燥機不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする