552S 片手ではける靴下 毛混 すべり止め付 紳士用 桑メリヤス 73615956

片手ではける靴下 毛混 すべり止め付 紳士用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コン
内容量1足注文コード73615956品番552S
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

はき口が広く、突起部分をもつことによって片手で楽に着脱可能です。

コンサイズ(cm)25~27ケース入数10加工スベリ止め加工素材アクリル、ポリエステル、毛、ポリウレタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする