BM-216WT 大画面上腕式血圧計 BM-216 ドリテック 73616299

BM-216WT 大画面上腕式血圧計 BM-216 ドリテック 73616299
BM-216WT 大画面上腕式血圧計 BM-216 ドリテック 73616299
BM-216WT 大画面上腕式血圧計 BM-216 ドリテック 73616299
BM-216WT 大画面上腕式血圧計 BM-216 ドリテック 73616299
BM-216WT 大画面上腕式血圧計 BM-216 ドリテック 73616299
BM-216WT 大画面上腕式血圧計 BM-216 ドリテック 73616299

大画面上腕式血圧計 BM-216

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
73616299
品番
BM-216WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

ボタン1つでかんたん測定
ユーザーの測定結果を60回まで記録
血圧値レベルを6段階で表示
カフの巻き方が適切かマークでわかる
体動検知機能/不規則脈波検知機能/脈検知機能付
電池残量の減少をお知らせ

質量(g)
約210(電池を含まず)
電源
単4形アルカリ乾電池×4個
測定精度
【圧力】150mmHg以下:±3mmHg以内、150mmHg超過:±2%以内、【脈拍】±5%以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約121×42×99
測定範囲(mmHg)
最高血圧:55~255、最低血圧:25~200
脈拍測定範囲(拍/分)
40~199
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:307AKBZX00070000
測定可能寸法(mm)
腕周:約 220~320
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
取扱説明書:(3.36MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする