曜日別特売
5901 極上締め付けません 紳士用 秋冬用(毛混) 神戸生絲 73616315

極上締め付けません 紳士用 秋冬用(毛混)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グレー
内容量1足注文コード73616315品番5901
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

乾燥機対応の靴下、ネームが書ける靴下、つま先がゴロつかない靴下。
名前が書けます!

グレーサイズ(cm)24~28ケース入数10素材アクリル、ウール、ナイロン、ポリウレタン洗濯方法洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機可(60℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする