曜日別特売
FD-L13H1 限定反射型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 73616597

限定反射型ファイバ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
73616597
品番
FD-L13H1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
用途
ウェーハ着座確認
長さ(mm)
先端:W10xH15xD1.5
保護構造
IP30
方向
光軸:フラットオン
検出距離(mm)
(FAST)0~3.5 (FX-500シリーズの場合)、(FX-250の場合)STD : 0~4 / H-PWR : 0~5 / LONG : 0~4 / FAST : 0~3.5 / H-SPD : 0~2、(H-SP)0~2 (FX-500シリーズの場合)、(HYPR)0~5 (FX-500シリーズの場合)、(LONG)0~4 (FX-500シリーズの場合)、(STD)0~4 (FX-500シリーズの場合)、(U-LG)0~4.5 (FX-500シリーズの場合)
対応
セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット:可、プロテクトチューブ装着:不可、レンズ装着:不可
形態
検出:限定反射型
使用周囲温度(℃)
MAX:100、MIN:-40
許容曲げ半径(mm)
R10
ファイバ長(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファイバータイプ
超小型
スリーブ形状
無

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする