曜日別特売
LX-HA1B LOCX 着脱式ハンマー差し バックル付 TSUNODA(ツノダ) 73616606

LX-HA1B LOCX 着脱式ハンマー差し バックル付 TSUNODA(ツノダ) 73616606
LX-HA1B LOCX 着脱式ハンマー差し バックル付 TSUNODA(ツノダ) 73616606
LX-HA1B LOCX 着脱式ハンマー差し バックル付 TSUNODA(ツノダ) 73616606
LX-HA1B LOCX 着脱式ハンマー差し バックル付 TSUNODA(ツノダ) 73616606
LX-HA1B LOCX 着脱式ハンマー差し バックル付 TSUNODA(ツノダ) 73616606

LOCX 着脱式ハンマー差し バックル付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード73616606品番LX-HA1B
参考基準価格(税別)¥4,370販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ハードな現場に耐える高強度プレート内蔵、つぶれにくい超硬質モデル。
【ワンタッチ組み替えバックル】作業に応じてカンタンに工具差しを外す・組み替えられる新機構バックル。
【誤解除防止レバー】誤解除による落下防止のためバックルを押し込まないと現れない解除レバー。(特許申請中)
【耐荷重200kgの高強度バックル】耐久試験後も問題なく機能。※2010N≒205kg ※耐荷重はバックル本体のみ

用途ハンマーなど質量(g)119.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)283×80×52芯材EVA樹脂材質(金具)スチール生地ポリエステル・1680デニール
注意
※バックルは抜けないことを確認後、使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする